ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25600-0537

25600-0537

GARLOCK 25600-0537

20.276" Shaft Dia; 22.244" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 151 Seal Design Code

No parte

25600-0537

Nº de pieza de BDI

382075

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.787
Código del diseño genérico
GAR_151
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Reinforced Rubber
Código de diseño del sello
151
Otras características
Large | General Service | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
151 NBR SOLID 20.276"ID 22.244"OD 0.866"THK 515
Número interno del fabricante
25600-0537
Peso/LBS
1.735
Descripción larga
20.276" Shaft Dia; 22.244" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Reinforced Rubber Case; 151 Seal Design Code
Diámetro del eje
20.276 pulgadas | 515.01 milímetros
Ancho real
0.866 pulgadas | 21.996 milímetros
Agujero de la carcasa
22.244 pulgadas | 564.998 milímetros
Ancho nominal
0.866 pulgadas | 21.996 milímetros