ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26080-3912

26080-3912

TIMKEN 26080-3912

Oil Seal; 30.709" Shaft Dia; 33.228" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code

No parte

26080-3912

Nº de pieza de BDI

22807833

PRECIO
$ 2,831.77 / CU
$ 3,418.36 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.692
UNSPSC
31411705
EAN
0053893685854
Código del diseño genérico
GAR_87
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
87-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 30.709" Shaft Dia; 33.228" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
Agujero de la carcasa
33.228 pulgadas | 843.991 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Diámetro del eje
30.709 pulgadas | 780.009 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros