ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26080-5152

26080-5152

TIMKEN 26080-5152

Oil Seal; 19.291" Shaft Dia; 21.26" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code

No parte

26080-5152

Nº de pieza de BDI

22804388

PRECIO
$ 1,659.58 / CU
$ 2,003.35 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.118
UNSPSC
31411705
EAN
0053893685946
Código del diseño genérico
GAR_87
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
87-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 19.291" Shaft Dia; 21.26" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
Ancho nominal
0.866 pulgadas | 21.996 milímetros
Agujero de la carcasa
21.26 pulgadas | 540.004 milímetros
Ancho real
0.866 pulgadas | 21.996 milímetros
Diámetro del eje
19.291 pulgadas | 489.991 milímetros