ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26080-5423

26080-5423

GARLOCK 26080-5423

22.047" Shaft Dia; 23.78" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87-L Seal Design Code

No parte

26080-5423

Nº de pieza de BDI

390017

PRECIO
$ 1,254.08 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.23
UNSPSC
31411705
EAN
0717744617608
Código del diseño genérico
GAR_87
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Reinforced Rubber
Código de diseño del sello
87-L
Otras características
Large | Severe Service | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
87X5423 MILL-RIGHT N 22.047"ID 23.780"OD .787"THK
Número interno del fabricante
26080-5423
Peso/LBS
4.93
Descripción larga
22.047" Shaft Dia; 23.78" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87-L Seal Design Code
Agujero de la carcasa
23.78 pulgadas | 604.012 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros
Ancho real
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros
Diámetro del eje
22.047 pulgadas | 559.994 milímetros