ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26081-0732

26081-0732

GARLOCK 26081-0732

30.709" Shaft Dia; 33.228" Housing Bore; 55/64" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 55/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87 Seal Design Code

No parte

26081-0732

Nº de pieza de BDI

20441943

PRECIO
$ 3,512.22 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.51
UNSPSC
31411705
EAN
0717744843885
Código del diseño genérico
GAR_87
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
87
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
26081-0732
Número interno del fabricante
26081-0732
Peso/LBS
7.756
Descripción larga
30.709" Shaft Dia; 33.228" Housing Bore; 55/64" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 55/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87 Seal Design Code
Ancho nominal
0.859 pulgadas | 21.819 milímetros
Diámetro del eje
30.709 pulgadas | 780.009 milímetros
Ancho real
0.859 pulgadas | 21.819 milímetros
Agujero de la carcasa
33.228 pulgadas | 843.991 milímetros