ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26081-1382

26081-1382

TIMKEN 26081-1382

Oil Seal; 22-3/64" Shaft Dia; 23.78" Housing Bore; 0.709" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.709" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code

No parte

26081-1382

Nº de pieza de BDI

22841449

PRECIO
$ 3,793.62 / CU
$ 4,579.44 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.517
UNSPSC
31411705
EAN
0053893607917
Código del diseño genérico
GAR_87
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
87-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 22-3/64" Shaft Dia; 23.78" Housing Bore; 0.709" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.709" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
Ancho nominal
0.709 pulgadas | 18.009 milímetros
Agujero de la carcasa
23.78 pulgadas | 604.012 milímetros
Diámetro del eje
22.047 pulgadas | 559.994 milímetros
Ancho real
0.709 pulgadas | 18.009 milímetros