ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26081-2134

26081-2134

GARLOCK 26081-2134

14.488" Shaft Dia; 16.496" Housing Bore; 0.811" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.811" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code

No parte

26081-2134

Nº de pieza de BDI

390032

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.415
EAN
0053893292663
Código del diseño genérico
GAR_87
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
87-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Peso/LBS
3.12
Descripción larga
14.488" Shaft Dia; 16.496" Housing Bore; 0.811" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.811" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
Ancho nominal
0.811 pulgadas | 20.599 milímetros
Agujero de la carcasa
16.496 pulgadas | 418.998 milímetros
Diámetro del eje
14.488 pulgadas | 367.995 milímetros
Ancho real
0.811 pulgadas | 20.599 milímetros