ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26085-1593

26085-1593

TIMKEN 26085-1593

Oil Seal; 31.496" Shaft Dia; 33.071" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 88-L Seal Design Code

No parte

26085-1593

Nº de pieza de BDI

22810765

PRECIO
$ 2,833.74 / CU
$ 3,420.73 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.738
UNSPSC
31411705
EAN
0053893608358
Código del diseño genérico
GAR_88
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
88-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 31.496" Shaft Dia; 33.071" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 88-L Seal Design Code
Ancho real
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros
Agujero de la carcasa
33.071 pulgadas | 840.003 milímetros
Diámetro del eje
31.496 pulgadas | 799.998 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 19.99 milímetros