ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26088-8487

26088-4704

GARLOCK 26088-4704

446MM Shaft Dia; 486MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case Construction; 88-L Seal Design Code

No parte

26088-4704

Nº de pieza de BDI

390130

PRECIO
$ 981.64 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.774
EAN
0717744089030
Código del diseño genérico
GAR_88
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Reinforced Rubber
Código de diseño del sello
88-L
Otras características
Large | Severe Service
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
88X4704 MILL-RIGHT N 446MM ID 486MM OD 16MM THK EN
Número interno del fabricante
26088-4704
Peso/LBS
3.91
Descripción larga
446MM Shaft Dia; 486MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case Construction; 88-L Seal Design Code
Diámetro del eje
17.559 pulgadas | 446 milímetros
Agujero de la carcasa
19.134 pulgadas | 486 milímetros
Ancho nominal
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Ancho real
0.63 pulgadas | 16 milímetros