ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
2617989 / 26.172X29.134X1.772 HDSD1 VV

2617989 / 26.172X29.134X1.772 HDSD1 VV

2617989 / 26.172X29.134X1.772 HDSD1 VV

SKF 2617989 / 26.172X29.134X1.772 HDSD1 VV

Oil Seal; 26-11/64" Shaft Dia; 29.134" Housing Bore; 1.772" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1.772" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code

No parte

2617989

Nº de pieza de BDI

22779439

PRECIO
$ 4,129.39 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.76
UNSPSC
31411705
EAN
0085311471374
Código del diseño genérico
C_R_HDSD1
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDSD1
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Oil Seal; 26-11/64" Shaft Dia; 29.134" Housing Bore; 1.772" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1.772" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code
Ancho nominal
1.772 pulgadas | 45.009 milímetros
Diámetro del eje
26.172 pulgadas | 664.769 milímetros
Agujero de la carcasa
29.134 pulgadas | 740.004 milímetros
Ancho real
1.772 pulgadas | 45.009 milímetros