ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

49929 / 5X6.001X0.5 CRWHA1 R

26334TA-H-BX

DICHTOMATIK 26334TA-H-BX

2-5/8" Shaft Dia; 3.37" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code

No parte

75011079

Nº de pieza de BDI

878528

PRECIO
$ 40.83 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886388364
Código del diseño genérico
C_R_CRWHA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TA-H
Otras características
With Inner Case
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
26334TA-H
Descripción larga
2-5/8" Shaft Dia; 3.37" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
Ancho nominal
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Diámetro del eje
2.625 pulgadas | 66.675 milímetros
Agujero de la carcasa
3.37 pulgadas | 85.598 milímetros
Ancho real
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros