ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

23839 / 2.375X3.623X0.438 CRWH1 R

26364SA-BX

DICHTOMATIK 26364SA-BX

2-5/8" Shaft Dia; 3-5/8" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA Seal Design Code

No parte

75021462

Nº de pieza de BDI

888488

PRECIO
$ 39.14 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886075783
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SA
Otras características
With Inner Case | Low Pressure
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
26364SA
Descripción larga
2-5/8" Shaft Dia; 3-5/8" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA Seal Design Code
Diámetro del eje
2.625 pulgadas | 66.675 milímetros
Ancho nominal
0.468 pulgadas | 11.887 milímetros
Ancho real
0.468 pulgadas | 11.887 milímetros
Agujero de la carcasa
3.624 pulgadas | 92.05 milímetros