ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1138550 / 11.375X13.375X0.813 HDS1 R

265X305X18 HDS1 R

SKF 265X305X18 HDS1 R

265MM Shaft Dia; 305MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code

No parte

265X305X18 HDS1 R

Nº de pieza de BDI

1249029

PRECIO
$ 824.16 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.96
UNSPSC
31411705
EAN
0085311114110
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
265X305X18 HDS1 R
Peso/LBS
4.333
Descripción larga
265MM Shaft Dia; 305MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Agujero de la carcasa
12.008 pulgadas | 305 milímetros
Ancho real
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Diámetro del eje
10.433 pulgadas | 265 milímetros