ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26688-8487

26688-8487

TIMKEN 26688-8487

Oil Seal; 30" Shaft Dia; 31.6" Housing Bore; 0.775" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.775" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 88-L Seal Design Code

No parte

26688-8487

Nº de pieza de BDI

22823151

PRECIO
$ 2,671.76 / CU
$ 3,225.20 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.493
UNSPSC
31411705
EAN
0053893294834
Código del diseño genérico
GAR_88
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
88-L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Oil Seal; 30" Shaft Dia; 31.6" Housing Bore; 0.775" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.775" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 88-L Seal Design Code
Ancho real
0.775 pulgadas | 19.685 milímetros
Ancho nominal
0.775 pulgadas | 19.685 milímetros
Agujero de la carcasa
31.6 pulgadas | 802.64 milímetros
Diámetro del eje
30 pulgadas | 762 milímetros