ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
26695 / 2.677X4.882X1.063 HMSA P

26695 / 2.677X4.882X1.063 HMSA P

26695 / 2.677X4.882X1.063 HMSA P

SKF 26695 / 2.677X4.882X1.063 HMSA P

Lip Seal; 2.677" Shaft Dia; 4.882" Housing Bore; 1-1/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1-1/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA Seal Design Code

No parte

26695

Nº de pieza de BDI

1249036

PRECIO
$ 97.82 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.181
UNSPSC
31411705
EAN
0085311028134
Código del diseño genérico
C_R_HMSA
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
26695
Peso/LBS
0.399
Descripción larga
Lip Seal; 2.677" Shaft Dia; 4.882" Housing Bore; 1-1/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1-1/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA Seal Design Code
Ancho nominal
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Diámetro del eje
2.677 pulgadas | 67.996 milímetros
Ancho real
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Agujero de la carcasa
4.882 pulgadas | 124.003 milímetros