ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

27X77X7ADL

26X42X8TC-BX

DICHTOMATIK 26X42X8TC-BX

26MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75021490

Nº de pieza de BDI

881890

PRECIO
$ 11.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0750886076803
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
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
26X42X8TC
Peso/LBS
0.05
Descripción larga
26MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.654 pulgadas | 42 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro del eje
1.024 pulgadas | 26 milímetros
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8 milímetros