ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

415284

273544PTA-H-BX

DICHTOMATIK 273544PTA-H-BX

2-3/4" Shaft Dia; 3.542" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code

No parte

75011386

Nº de pieza de BDI

897518

PRECIO
$ 22.88 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886391050
Código del diseño genérico
C_R_CRWHA1
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TA-H
Otras características
With Inner Case
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
273544PTA-H
Descripción larga
2-3/4" Shaft Dia; 3.542" Housing Bore; 0-7/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
Ancho nominal
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Agujero de la carcasa
3.542 pulgadas | 89.967 milímetros
Ancho real
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Diámetro del eje
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros