ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

274.5X309X15TCNY

274.5X309X15TCNY

DICHTOMATIK 274.5X309X15TCNY

274.5MM Shaft Dia; 309MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TCN Seal Design Code

No parte

75011471

Nº de pieza de BDI

887926

PRECIO
$ 356.76 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886225898
Código del diseño genérico
TSM_TCN
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TCN
Otras características
Short Flex High Pressure Design
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
274.5X309X15TCNY
Descripción larga
274.5MM Shaft Dia; 309MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TCN Seal Design Code
Ancho real
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Agujero de la carcasa
12.165 pulgadas | 309 milímetros
Diámetro del eje
10.807 pulgadas | 274.5 milímetros
Ancho nominal
0.591 pulgadas | 15 milímetros