ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
27542 / 2.75X4.001X0.5 HMSA25 V

27542 / 2.75X4.001X0.5 HMSA25 V

27542 / 2.75X4.001X0.5 HMSA25 V

SKF 27542 / 2.75X4.001X0.5 HMSA25 V

Lip Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 4.001" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code

No parte

27542

Nº de pieza de BDI

1249165

PRECIO
$ 55.92 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.028
UNSPSC
31411705
EAN
0085311182836
Código del diseño genérico
C_R_HMSA25
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA25
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
27542
Peso/LBS
0.311
Descripción larga
Lip Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 4.001" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code
Diámetro del eje
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero de la carcasa
4.001 pulgadas | 101.625 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros