ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
2769915 / 27.688X29.812X1.25 HDSE2 RR

2769915 / 27.688X29.812X1.25 HDSE2 RR

2769915 / 27.688X29.812X1.25 HDSE2 RR

SKF 2769915 / 27.688X29.812X1.25 HDSE2 RR

Lip Seal; 27-11/16" Shaft Dia; 29-13/16" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code

No parte

2769915

Nº de pieza de BDI

1249182

PRECIO
$ 2,445.82 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.99
UNSPSC
31411705
EAN
0085311178433
Código del diseño genérico
C_R_HDSE2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDSE2
Otras características
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
2769915
Peso/LBS
15.443
Descripción larga
Lip Seal; 27-11/16" Shaft Dia; 29-13/16" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
29.812 pulgadas | 757.225 milímetros
Ancho real
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del eje
27.688 pulgadas | 703.275 milímetros
Ancho nominal
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros