ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

18X32X8A

27X41X10A VITON

HARWAL 27X41X10A VITON

27MM Shaft Dia; 41MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code

No parte

274110AV

Nº de pieza de BDI

447828

PRECIO
$ 40.77 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
A
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
27 41 10A VITON
Peso/LBS
0.08
Descripción larga
27MM Shaft Dia; 41MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
Ancho real
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Diámetro del eje
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Agujero de la carcasa
1.614 pulgadas | 41 milímetros
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10 milímetros