ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

11122 / 1.122X1.624X0.236 HMSA7 P

27X41X10ADL

HARWAL 27X41X10ADL

27MM Shaft Dia; 41MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code

No parte

274110ADL

Nº de pieza de BDI

447827

PRECIO
$ 7.25 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
UNSPSC
31181611
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
27 41 10ADL
Peso/LBS
0.08
Descripción larga
27MM Shaft Dia; 41MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
Diámetro del eje
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Agujero de la carcasa
1.614 pulgadas | 41 milímetros
Ancho real
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10 milímetros