ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
2800560 / 28X30X0.875 HDS1 R

2800560 / 28X30X0.875 HDS1 R

2800560 / 28X30X0.875 HDS1 R

SKF 2800560 / 28X30X0.875 HDS1 R

Lip Seal; 28" Shaft Dia; 30" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

2800560

Nº de pieza de BDI

1249220

PRECIO
$ 2,249.36 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.99
UNSPSC
31411705
EAN
0085311141802
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
2800560
Peso/LBS
11.028
Descripción larga
Lip Seal; 28" Shaft Dia; 30" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del eje
28 pulgadas | 711.2 milímetros
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero de la carcasa
30 pulgadas | 762 milímetros