ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

28118-8687

28118-8687

GARLOCK 28118-8687

25.591" Shaft Dia; 28.11" Housing Bore; 0.86" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.86" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

No parte

28118-8687

Nº de pieza de BDI

390415

PRECIO
$ 2,583.94 / CU
$ 2,848.37 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.79
UNSPSC
31411705
EAN
0717744772307
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X8687|MILL-RIGHT ES CRS|25.591"ID|28.110"OD|.860
Número interno del fabricante
28118-8687
Peso/LBS
12.79
Descripción larga
25.591" Shaft Dia; 28.11" Housing Bore; 0.86" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.86" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
28.11 pulgadas | 713.994 milímetros
Diámetro del eje
25.591 pulgadas | 650.011 milímetros
Ancho real
0.86 pulgadas | 21.844 milímetros
Ancho nominal
0.86 pulgadas | 21.844 milímetros