ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
2850386 / 28.5X30.218X0.75 HS6 R

2850386 / 28.5X30.218X0.75 HS6 R

2850386 / 28.5X30.218X0.75 HS6 R

SKF 2850386 / 28.5X30.218X0.75 HS6 R

28-1/2" Shaft Dia; 30.218" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code

No parte

2850386

Nº de pieza de BDI

1249303

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.976
UNSPSC
31411705
EAN
0085311170529
Código del diseño genérico
C_R_HS6
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS6
Otras características
1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
2850386
Peso/LBS
6.561
Descripción larga
28-1/2" Shaft Dia; 30.218" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
30.218 pulgadas | 767.537 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
28.5 pulgadas | 723.9 milímetros