ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
29505 / 2.953X3.425X0.276 X-SPL R

29505 / 2.953X3.425X0.276 X-SPL R

29505 / 2.953X3.425X0.276 X-SPL R

SKF 29505 / 2.953X3.425X0.276 X-SPL R

Lip Seal; 2-61/64" Shaft Dia; 3.425" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X-SPL Seal Design Code

No parte

29505

Nº de pieza de BDI

1414421

PRECIO
$ 30.69 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.159
UNSPSC
31411705
EAN
0085311183758
Código del diseño genérico
C_R_X-SPL
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
X-SPL
Otras características
External Lip | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
29505
Peso/LBS
0.35
Descripción larga
Lip Seal; 2-61/64" Shaft Dia; 3.425" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X-SPL Seal Design Code
Ancho real
0.276 pulgadas | 7.01 milímetros
Diámetro del eje
2.953 pulgadas | 75.006 milímetros
Agujero de la carcasa
3.425 pulgadas | 86.995 milímetros
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7.01 milímetros