ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

49251 / 4.938X6.001X0.5 CRWH1 R

3.000X4.000X.438C

HARWAL 3.000X4.000X.438C

3" Shaft Dia; 3.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C Seal Design Code

No parte

3.0004.000.438C

Nº de pieza de BDI

448074

PRECIO
$ 19.50 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.16
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
C
Otras características
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
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
3.000 4.000 0.438C
Peso/LBS
0.35
Descripción larga
3" Shaft Dia; 3.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.999 pulgadas | 101.575 milímetros
Ancho nominal
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Diámetro del eje
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho real
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros