ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

15500 / 1.515X2.087X0.315 HMSA7 P

30.5X47X8ADL

HARWAL 30.5X47X8ADL

30.5MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code

No parte

30.54708ADL

Nº de pieza de BDI

448286

PRECIO
$ 7.51 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.07
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
30.5 47 08ADL
Peso/LBS
0.15
Descripción larga
30.5MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro del eje
1.201 pulgadas | 30.5 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Agujero de la carcasa
1.85 pulgadas | 47 milímetros