ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
30070 / 3X4.376X0.438 CRWH1 R

28035 / 2.813X3.751X0.438 CRWH1 R

30070 / 3X4.376X0.438 CRWH1 R

SKF 30070 / 3X4.376X0.438 CRWH1 R

Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

No parte

30070

Nº de pieza de BDI

1243991

PRECIO
$ 42.89 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.134
UNSPSC
31411705
EAN
0085311030144
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWH1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
30070
Peso/LBS
0.388
Descripción larga
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.376 pulgadas | 111.15 milímetros
Ancho nominal
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Diámetro del eje
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho real
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros