ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

23708 / 2.375X3.35X0.438 CRWH1 R

30394SA-H-BX

DICHTOMATIK 30394SA-H-BX

3" Shaft Dia; 3.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code

No parte

75021638

Nº de pieza de BDI

889449

PRECIO
$ 41.76 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886226420
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SA-H
Otras características
With Inner Case
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
30394SA-H
Descripción larga
3" Shaft Dia; 3.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.999 pulgadas | 101.575 milímetros
Diámetro del eje
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho nominal
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Ancho real
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros