ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
3050 / 0.313X0.626X0.203 HM1 R

3050 / 0.313X0.626X0.203 HM1 R

3050 / 0.313X0.626X0.203 HM1 R

SKF 3050 / 0.313X0.626X0.203 HM1 R

Lip Seal; 5/16" Shaft Dia; 5/8" Housing Bore; 13/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM1 Seal Design Code

No parte

3050

Nº de pieza de BDI

1249844

PRECIO
$ 9.90 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311002493
Código del diseño genérico
C_R_HM1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM1
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
3050
Peso/LBS
0.056
Descripción larga
Lip Seal; 5/16" Shaft Dia; 5/8" Housing Bore; 13/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM1 Seal Design Code
Diámetro del eje
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Ancho real
0.203 pulgadas | 5.156 milímetros
Agujero de la carcasa
0.626 pulgadas | 15.9 milímetros
Ancho nominal
0.203 pulgadas | 5.156 milímetros