ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
3087425 / 30.897X32.677X0.866 HS5 R

3087425 / 30.897X32.677X0.866 HS5 R

3087425 / 30.897X32.677X0.866 HS5 R

SKF 3087425 / 30.897X32.677X0.866 HS5 R

Oil Seal; 30.897" Shaft Dia; 32.677" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code

No parte

3087425

Nº de pieza de BDI

22779525

PRECIO
$ 702.77 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.93
UNSPSC
31411705
EAN
0085311476379
Código del diseño genérico
C_R_HS5
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS5
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Oil Seal; 30.897" Shaft Dia; 32.677" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code
Ancho nominal
0.866 pulgadas | 21.996 milímetros
Diámetro del eje
30.897 pulgadas | 784.784 milímetros
Ancho real
0.866 pulgadas | 21.996 milímetros
Agujero de la carcasa
32.677 pulgadas | 829.996 milímetros