ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

90X120X12 HMSA10 V

30X47X8 HMSA10 RG

SKF 30X47X8 HMSA10 RG

Lip Seal; 30MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

No parte

30X47X8 HMSA10 RG

Nº de pieza de BDI

1257800

PRECIO
$ 5.94 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.018
UNSPSC
31411705
EAN
7316572549797
Código del diseño genérico
C_R_HMSA10
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA10
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
30X47X8 HMSA10 RG
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
Lip Seal; 30MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Agujero de la carcasa
1.85 pulgadas | 47 milímetros
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8 milímetros