ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3100

3100

TIMKEN 3100

4-3/4" Shaft Dia; 6.186" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 89 Seal Design Code

No parte

3100

Nº de pieza de BDI

1336581

PRECIO
$ 154.54 / CU
$ 186.54 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.401
UNSPSC
31181611
EAN
0053893464237
Código del diseño genérico
NAT_89
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
89
Otras características
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
3100
Peso/LBS
0.886
Descripción larga
4-3/4" Shaft Dia; 6.186" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 89 Seal Design Code
Ancho real
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero de la carcasa
6.186 pulgadas | 157.124 milímetros
Diámetro del eje
4.75 pulgadas | 120.65 milímetros
Ancho nominal
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros