ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

317.5X357.5X16 HDS7Y R

317.5X357.5X16 HDS7Y R

SKF 317.5X357.5X16 HDS7Y R

12-1/2" Shaft Dia; 14.075" Housing Bore; 0.629" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.629" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; HDS7K Seal Design Code

No parte

1250220

Nº de pieza de BDI

1255874

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.78
UNSPSC
31181611
EAN
7316579309677
Código del diseño genérico
C_R_HDS7K
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HDS7K
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
CR 1250220
Peso/LBS
4.665
Descripción larga
12-1/2" Shaft Dia; 14.075" Housing Bore; 0.629" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.629" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; HDS7K Seal Design Code
Ancho real
0.629 pulgadas | 15.977 milímetros
Agujero de la carcasa
14.075 pulgadas | 357.505 milímetros
Diámetro del eje
12.5 pulgadas | 317.5 milímetros
Ancho nominal
0.629 pulgadas | 15.977 milímetros