ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
31897 / 3.189X3.801X0.63 HMA8 R

31897 / 3.189X3.801X0.63 HMA8 R

31897 / 3.189X3.801X0.63 HMA8 R

SKF 31897 / 3.189X3.801X0.63 HMA8 R

Lip Seal; 3-3/16" Shaft Dia; 3.801" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA8 Seal Design Code

No parte

31897

Nº de pieza de BDI

1250148

PRECIO
$ 21.18 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.044
UNSPSC
31411705
EAN
0085311368032
Código del diseño genérico
C_R_HMA8
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMA8
Otras características
Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
31897
Peso/LBS
0.151
Descripción larga
Lip Seal; 3-3/16" Shaft Dia; 3.801" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA8 Seal Design Code
Ancho real
0.63 pulgadas | 16.002 milímetros
Ancho nominal
0.63 pulgadas | 16.002 milímetros
Agujero de la carcasa
3.801 pulgadas | 96.545 milímetros
Diámetro del eje
3.189 pulgadas | 81.001 milímetros