ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
32289 / 3.228X3.92X0.5 HMSA7 V

DUPLICADO 879450 NO USAR

32289 / 3.228X3.92X0.5 HMSA7 V

SKF 32289 / 3.228X3.92X0.5 HMSA7 V

Lip Seal; 3.228" Shaft Dia; 3.92" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

No parte

32289

Nº de pieza de BDI

1250516

PRECIO
$ 22.62 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.071
UNSPSC
31411705
EAN
0085311158077
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
32289
Peso/LBS
0.256
Descripción larga
Lip Seal; 3.228" Shaft Dia; 3.92" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Diámetro del eje
3.228 pulgadas | 81.991 milímetros
Agujero de la carcasa
3.92 pulgadas | 99.568 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros