ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
3231840 / 32.125X35.125X0.875 HDS1 R

3231840 / 32.125X35.125X0.875 HDS1 R

3231840 / 32.125X35.125X0.875 HDS1 R

SKF 3231840 / 32.125X35.125X0.875 HDS1 R

32-1/8" Shaft Dia; 35-1/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

3231840

Nº de pieza de BDI

1250582

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.37
UNSPSC
31411705
EAN
0085311144582
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
3231840
Peso/LBS
16.075
Descripción larga
32-1/8" Shaft Dia; 35-1/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero de la carcasa
35.125 pulgadas | 892.175 milímetros
Diámetro del eje
32.125 pulgadas | 815.975 milímetros
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros