ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

325X368X20 HS5 R

325X368X20 HS5 R

SKF 325X368X20 HS5 R

325MM Shaft Dia; 368MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code

No parte

325X368X20 HS5 R

Nº de pieza de BDI

1250633

PRECIO
$ 1,018.21 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.3
UNSPSC
31411705
EAN
0085311222181
Código del diseño genérico
C_R_HS5
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS5
Otras características
Large | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
325X368X20 HS5 R
Peso/LBS
2.874
Descripción larga
325MM Shaft Dia; 368MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code
Diámetro del eje
12.795 pulgadas | 325 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho real
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Agujero de la carcasa
14.488 pulgadas | 368 milímetros