ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

333943PTC-BX

333943PTC-BX

DICHTOMATIK 333943PTC-BX

3-3/8" Shaft Dia; 3.948" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code

No parte

75013159

Nº de pieza de BDI

21930740

PRECIO
$ 25.67 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / US pound
N/A
EAN
0750886265849
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
333943PTC
Descripción larga
3-3/8" Shaft Dia; 3.948" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.948 pulgadas | 100.279 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros