ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
33454 / 3.346X4.094X0.354 HMSA7 P

16149 / 1.614X2.205X0.315 HMSA7 V

33454 / 3.346X4.094X0.354 HMSA7 P

SKF 33454 / 3.346X4.094X0.354 HMSA7 P

Lip Seal; 3.346" Shaft Dia; 4-3/32" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

No parte

33454

Nº de pieza de BDI

1251060

PRECIO
$ 27.67 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.062
UNSPSC
31411705
EAN
0085311228909
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
33454
Peso/LBS
0.152
Descripción larga
Lip Seal; 3.346" Shaft Dia; 4-3/32" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.094 pulgadas | 103.988 milímetros
Diámetro del eje
3.346 pulgadas | 84.988 milímetros
Ancho real
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros
Ancho nominal
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros