ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
33654 / 3.375X4.28X0.406 CRWA1 S

33654 / 3.375X4.28X0.406 CRWA1 S

33654 / 3.375X4.28X0.406 CRWA1 S

SKF 33654 / 3.375X4.28X0.406 CRWA1 S

Lip Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4.28" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

33654

Nº de pieza de BDI

1251101

PRECIO
$ 54.13 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.076
UNSPSC
31411705
EAN
0085311031691
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Silicone
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
33654
Peso/LBS
0.258
Descripción larga
Lip Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4.28" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Ancho real
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Diámetro del eje
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros
Agujero de la carcasa
4.28 pulgadas | 108.712 milímetros
Ancho nominal
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros