ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
33711 / 3.375X4.376X0.438 CRWH1 R

51635SA-H-BX

33711 / 3.375X4.376X0.438 CRWH1 R

SKF 33711 / 3.375X4.376X0.438 CRWH1 R

Lip Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

No parte

33711

Nº de pieza de BDI

1244096

PRECIO
$ 41.03 / CU

CTD

INVENTARIO:
15
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.112
UNSPSC
31411705
EAN
0085311031769
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWH1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
33711
Peso/LBS
0.309
Descripción larga
Lip Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.376 pulgadas | 111.15 milímetros
Ancho real
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Ancho nominal
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Diámetro del eje
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros