ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
33807 / 3.375X4.686X0.438 CRWH1 R

23839 / 2.375X3.623X0.438 CRWH1 R

33807 / 3.375X4.686X0.438 CRWH1 R

SKF 33807 / 3.375X4.686X0.438 CRWH1 R

Lip Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4.686" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

No parte

33807

Nº de pieza de BDI

1244101

PRECIO
$ 50.64 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.137
UNSPSC
31411705
EAN
0085311031820
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWH1
Otras características
Small | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
33807
Peso/LBS
0.406
Descripción larga
Lip Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4.686" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Diámetro del eje
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros
Agujero de la carcasa
4.686 pulgadas | 119.024 milímetros
Ancho nominal
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Ancho real
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros