ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3404

3404

TIMKEN 3404

1.996" Shaft Dia; 2.743" Housing Bore; 0.325" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.325" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 75 Seal Design Code

No parte

3404

Nº de pieza de BDI

1337425

PRECIO
$ 17.07 / CU
$ 20.60 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.027
UNSPSC
31181611
EAN
0053893464428
Código del diseño genérico
C_R_CRW3
Material del Labio
Silicone
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
75
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
3404
Peso/LBS
0.061
Descripción larga
1.996" Shaft Dia; 2.743" Housing Bore; 0.325" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.325" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 75 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.996 pulgadas | 50.698 milímetros
Ancho real
0.325 pulgadas | 8.255 milímetros
Ancho nominal
0.325 pulgadas | 8.255 milímetros
Agujero de la carcasa
2.743 pulgadas | 69.672 milímetros