ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1.578X2.219X.313AO

340724

TIMKEN 340724

0.614" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code

No parte

340724

Nº de pieza de BDI

1337431

PRECIO
$ 9.02 / CU
$ 10.91 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.009
UNSPSC
31181611
EAN
0053893473529
Código del diseño genérico
C_R_HM4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
34
Otras características
Molded | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
340724
Peso/LBS
0.02
Descripción larga
0.614" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
0.999 pulgadas | 25.375 milímetros
Diámetro del eje
0.614 pulgadas | 15.596 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros