ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

340900

340900

TIMKEN 340900

2-3/32" Shaft Dia; 2.716" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code

No parte

340900

Nº de pieza de BDI

1337447

PRECIO
$ 16.01 / CU
$ 19.32 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.024
UNSPSC
31181611
EAN
0053893473703
Código del diseño genérico
C_R_HM4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
34
Otras características
Molded | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
340900
Peso/LBS
0.055
Descripción larga
2-3/32" Shaft Dia; 2.716" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
2.093 pulgadas | 53.162 milímetros
Agujero de la carcasa
2.716 pulgadas | 68.986 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros