ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
3475560 / 34.75X36.75X0.875 HDS1 R

3475560 / 34.75X36.75X0.875 HDS1 R

3475560 / 34.75X36.75X0.875 HDS1 R

SKF 3475560 / 34.75X36.75X0.875 HDS1 R

Lip Seal; 34-3/4" Shaft Dia; 36-3/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

3475560

Nº de pieza de BDI

1251214

PRECIO
$ 2,870.69 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.51
UNSPSC
31411705
EAN
0085311146227
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
3475560
Peso/LBS
16.565
Descripción larga
Lip Seal; 34-3/4" Shaft Dia; 36-3/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero de la carcasa
36.75 pulgadas | 933.45 milímetros
Diámetro del eje
34.75 pulgadas | 882.65 milímetros
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros