ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
34885 / 3.5X4.45X0.531 HM12 R

34885 / 3.5X4.45X0.531 HM12 R

34885 / 3.5X4.45X0.531 HM12 R

SKF 34885 / 3.5X4.45X0.531 HM12 R

Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.45" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM12 Seal Design Code

No parte

34885

Nº de pieza de BDI

1251232

PRECIO
$ 54.66 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.08
UNSPSC
31411705
EAN
0085311032193
Código del diseño genérico
C_R_HM12
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM12
Otras características
Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
34885
Peso/LBS
0.263
Descripción larga
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.45" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM12 Seal Design Code
Ancho nominal
0.531 pulgadas | 13.487 milímetros
Ancho real
0.531 pulgadas | 13.487 milímetros
Agujero de la carcasa
4.45 pulgadas | 113.03 milímetros
Diámetro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros