ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
34928 / 3.5X4.682X0.451 HMSHA16 V

34928 / 3.5X4.682X0.451 HMSHA16 V

34928 / 3.5X4.682X0.451 HMSHA16 V

SKF 34928 / 3.5X4.682X0.451 HMSHA16 V

Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.682" Housing Bore; 0.451" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.451" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA16 Seal Design Code

No parte

34928

Nº de pieza de BDI

1251235

PRECIO
$ 100.84 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.063
UNSPSC
31411705
EAN
0085311285346
Código del diseño genérico
C_R_HMSHA16
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSHA16
Otras características
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
34928
Peso/LBS
0.218
Descripción larga
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.682" Housing Bore; 0.451" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.451" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA16 Seal Design Code
Diámetro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Ancho real
0.451 pulgadas | 11.455 milímetros
Agujero de la carcasa
4.682 pulgadas | 118.923 milímetros
Ancho nominal
0.451 pulgadas | 11.455 milímetros